NVENT HOFFMANN ELDON - Befestigung für Abwärtsführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F66HDSS
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 206 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 387
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574241138
Sonepar Artikelnummer
121200609
Hersteller Artikelnummer
F66HDSS
Hersteller Typ
F66HDSS
Hersteller Artikel Nr.:
F66HDSS
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
206 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
387
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.030 kg


