NVENT HOFFMANN ELDON - Befestigungssatz, 1200 Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VBK1200
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 1.2 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574092945
Sonepar Artikelnummer
121004665
Hersteller Artikelnummer
VBK1200
Hersteller Typ
VBK1200
Hersteller Artikel Nr.:
VBK1200
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
1.2 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.650 kg
Diese für die Montage von Trennleisten verwendeten Befestigungshalterungen stören nicht die Bodenplatten des Schranks. VBK1200 Inhaltsmenge:4


