NVENT HOFFMANN ELDON - Belastbare Tragschienen, 400 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBU400
Werkstoff - Stahl
Höhe - 49 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574107731
Sonepar Artikelnummer
121001858
Hersteller Artikelnummer
CBU400
Hersteller Typ
CBU400
Hersteller Artikel Nr.:
CBU400
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
49 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg
Belastbare Tragschienen, 400, verzinkt, 25mm Inhaltsmenge:2


