NVENT HOFFMANN ELDON - Belastbare Tragschienen, 600 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBU600
Werkstoff - Stahl
Höhe - 49 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574107762
Sonepar Artikelnummer
121001860
Hersteller Artikelnummer
CBU600
Hersteller Typ
CBU600
Hersteller Artikel Nr.:
CBU600
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
49 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.350 kg
Belastbare Tragschienen, 600, verzinkt, 25mm Inhaltsmenge:2


