NVENT HOFFMANN ELDON - Belüftungsst. f. UCP, IP44 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UPVD01
Geeignet für Gehäusebaubreite - 35 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 35 mm
Breite - 395 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101029
Sonepar Artikelnummer
121004640
Hersteller Artikelnummer
UPVD01
Hersteller Typ
UPVD01
Hersteller Artikel Nr.:
UPVD01
Geeignet für Gehäusebaubreite:
35 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
35 mm
Breite:
395 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
34.9 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schnappbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


