NVENT HOFFMANN ELDON - Belüftungsst. f. UDP-Schränke Inhalt 2 Stück Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UAV01
Durchmesser - 0 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 0
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101920
Sonepar Artikelnummer
121004499
Hersteller Artikelnummer
UAV01
Hersteller Typ
UAV01
Hersteller Artikel Nr.:
UAV01
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


