NVENT HOFFMANN ELDON - Betätigungswerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEAT01
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 143 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574416017
Sonepar Artikelnummer
121200344
Hersteller Artikelnummer
CEAT01
Hersteller Typ
CEAT01
Hersteller Artikel Nr.:
CEAT01
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.000 kg
Betätigungswerkzeug, CEAT01


