NVENT HOFFMANN ELDON - Blindabdeckung 8/16 Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEAB816
Ausführung - sonstige
Breite - 126 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574416079
Sonepar Artikelnummer
121200321
Hersteller Artikelnummer
CEAB816
Hersteller Typ
CEAB816
Hersteller Artikel Nr.:
CEAB816
Ausführung:
sonstige
Breite:
126 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
11.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.000 kg
Blindabdeckung 8/16, CEAB816 Inhaltsmenge:10


