NVENT HOFFMANN ELDON - Boden für ACB, 600x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSCC0606
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 283 mm
Breite - 504 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119321
Sonepar Artikelnummer
121003570
Hersteller Artikelnummer
MSCC0606
Hersteller Typ
MSCC0606
Hersteller Artikel Nr.:
MSCC0606
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
283 mm
Breite:
504 mm
Tiefe:
600 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.135 kg


