NVENT HOFFMANN ELDON - Boden für ACB, 800x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSCC0806
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 283 mm
Breite - 704 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119338
Sonepar Artikelnummer
121003571
Hersteller Artikelnummer
MSCC0806
Hersteller Typ
MSCC0806
Hersteller Artikel Nr.:
MSCC0806
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
283 mm
Breite:
704 mm
Tiefe:
600 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.000 kg


