NVENT HOFFMANN ELDON - Bodenplatte, 600x500, Aluminium, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPA065
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574188365
Sonepar Artikelnummer
121001825
Hersteller Artikelnummer
CBPA065
Hersteller Typ
CBPA065
Hersteller Artikel Nr.:
CBPA065
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.400 kg


