NVENT HOFFMANN ELDON - Bodenplatte, 600x600, Aluminium, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPA066
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574188372
Sonepar Artikelnummer
121001826
Hersteller Artikelnummer
CBPA066
Hersteller Typ
CBPA066
Hersteller Artikel Nr.:
CBPA066
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.600 kg


