NVENT HOFFMANN ELDON - Bodenplatte, 800x400, Aluminium, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPA084
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574188389
Sonepar Artikelnummer
121001827
Hersteller Artikelnummer
CBPA084
Hersteller Typ
CBPA084
Hersteller Artikel Nr.:
CBPA084
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.650 kg


