NVENT HOFFMANN ELDON - Bodenplatte, 800x600, Aluminium, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPA086
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574188396
Sonepar Artikelnummer
121001828
Hersteller Artikelnummer
CBPA086
Hersteller Typ
CBPA086
Hersteller Artikel Nr.:
CBPA086
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.200 kg


