NVENT HOFFMANN ELDON - Bodenprofil H/B, 300, Galvanisiert, PQ=2 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPP30
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574194120
Sonepar Artikelnummer
121001786
Hersteller Artikelnummer
BPP30
Hersteller Typ
BPP30
Hersteller Artikel Nr.:
BPP30
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
273 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
49111010
Gewicht:
0.250 kg


