NVENT HOFFMANN ELDON - Bodenprofil H/B, 800, Galvanisiert, PQ=2 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPP80
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 31.5 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574194168
Sonepar Artikelnummer
121001790
Hersteller Artikelnummer
BPP80
Hersteller Typ
BPP80
Hersteller Artikel Nr.:
BPP80
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
31.5 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
800 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
783 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
49111010
Gewicht:
0.800 kg


