NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung 40x22x3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASPB05075NM
Werkstoff - sonstige
Montageart - Einbau
Mit Handgriff - Nein
Durchmesser - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574237599
Sonepar Artikelnummer
121001640
Hersteller Artikelnummer
ASPB05075NM
Hersteller Typ
ASPB05075NM
Hersteller Artikel Nr.:
ASPB05075NM
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Handgriff:
Nein
Durchmesser:
33 mm
Durchmesser Öffnung:
40 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.050 kg


