NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung 56x30x3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASPB100125NM
Werkstoff - sonstige
Montageart - Einbau
Mit Handgriff - Nein
Durchmesser - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574237605
Sonepar Artikelnummer
121001641
Hersteller Artikelnummer
ASPB100125NM
Hersteller Typ
ASPB100125NM
Hersteller Artikel Nr.:
ASPB100125NM
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Handgriff:
Nein
Durchmesser:
49 mm
Durchmesser Öffnung:
56 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.080 kg


