NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung 89x49x3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AS150200250NM
Werkstoff - sonstige
Montageart - Einbau
Mit Handgriff - Nein
Durchmesser - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574237612
Sonepar Artikelnummer
121001635
Hersteller Artikelnummer
AS150200250NM
Hersteller Typ
AS150200250NM
Hersteller Artikel Nr.:
AS150200250NM
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Handgriff:
Nein
Durchmesser:
80 mm
Durchmesser Öffnung:
89 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.170 kg


