NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXAS050SS6
Ausführung - Flansch
Breite - 35 mm
Tiefe - 35 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510287825
Sonepar Artikelnummer
121002688
Hersteller Artikelnummer
EXAS050SS6
Hersteller Typ
EXAS050SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXAS050SS6
Ausführung:
Flansch
Breite:
35 mm
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.050 kg
Bohrungsdichtung M20, EXAS050SS6


