NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXAS075SS6
Ausführung - Flansch
Breite - 43 mm
Tiefe - 43 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510287832
Sonepar Artikelnummer
121002689
Hersteller Artikelnummer
EXAS075SS6
Hersteller Typ
EXAS075SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXAS075SS6
Ausführung:
Flansch
Breite:
43 mm
Tiefe:
43 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.050 kg
Bohrungsdichtung M25, EXAS075SS6


