NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXAS100SS6
Ausführung - Flansch
Breite - 48 mm
Tiefe - 48 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510287849
Sonepar Artikelnummer
121002690
Hersteller Artikelnummer
EXAS100SS6
Hersteller Typ
EXAS100SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXAS100SS6
Ausführung:
Flansch
Breite:
48 mm
Tiefe:
48 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.050 kg
Bohrungsdichtung M32, EXAS100SS6


