NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXAS125SS6
Ausführung - Flansch
Breite - 59 mm
Tiefe - 59 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510287856
Sonepar Artikelnummer
121002691
Hersteller Artikelnummer
EXAS125SS6
Hersteller Typ
EXAS125SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXAS125SS6
Ausführung:
Flansch
Breite:
59 mm
Tiefe:
59 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.060 kg
Bohrungsdichtung M40, EXAS125SS6


