NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AS150LG
Geeignet für Einbaudose - Ja
Geeignet für Abzweigdose - Ja
Geeignet für Verbindungsdose - Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1 .. 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574237568
Sonepar Artikelnummer
121001636
Hersteller Artikelnummer
AS150LG
Hersteller Typ
AS150LG
Hersteller Artikel Nr.:
AS150LG
Geeignet für Einbaudose:
Ja
Geeignet für Abzweigdose:
Ja
Geeignet für Verbindungsdose:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 .. 51 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
1 1/2 Zoll
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.450 kg


