NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXAS150SS6
Ausführung - Flansch
Breite - 67 mm
Tiefe - 67 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510287863
Sonepar Artikelnummer
121002692
Hersteller Artikelnummer
EXAS150SS6
Hersteller Typ
EXAS150SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXAS150SS6
Ausführung:
Flansch
Breite:
67 mm
Tiefe:
67 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.050 kg
Bohrungsdichtung M50, EXAS150SS6


