NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXAS200SS6
Ausführung - Flansch
Breite - 80 mm
Tiefe - 80 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510287870
Sonepar Artikelnummer
121002693
Hersteller Artikelnummer
EXAS200SS6
Hersteller Typ
EXAS200SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXAS200SS6
Ausführung:
Flansch
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.110 kg
Bohrungsdichtung M63, EXAS200SS6


