NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung M75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXAS250SS6
Ausführung - Flansch
Breite - 93 mm
Tiefe - 93 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510287887
Sonepar Artikelnummer
121002694
Hersteller Artikelnummer
EXAS250SS6
Hersteller Typ
EXAS250SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXAS250SS6
Ausführung:
Flansch
Breite:
93 mm
Tiefe:
93 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.050 kg
Bohrungsdichtung M75, EXAS250SS6


