NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung SS M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AS075SS
Geeignet für Einbaudose - Ja
Geeignet für Abzweigdose - Ja
Geeignet für Verbindungsdose - Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1 .. 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574237476
Sonepar Artikelnummer
121001630
Hersteller Artikelnummer
AS075SS
Hersteller Typ
AS075SS
Hersteller Artikel Nr.:
AS075SS
Geeignet für Einbaudose:
Ja
Geeignet für Abzweigdose:
Ja
Geeignet für Verbindungsdose:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 .. 27 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.450 kg


