NVENT HOFFMANN ELDON - Bohrungsdichtung SS M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AS100SS
Geeignet für Einbaudose - Ja
Geeignet für Abzweigdose - Ja
Geeignet für Verbindungsdose - Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1 .. 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574237513
Sonepar Artikelnummer
121001632
Hersteller Artikelnummer
AS100SS
Hersteller Typ
AS100SS
Hersteller Artikel Nr.:
AS100SS
Geeignet für Einbaudose:
Ja
Geeignet für Abzweigdose:
Ja
Geeignet für Verbindungsdose:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 .. 35 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.450 kg


