NVENT HOFFMANN ELDON - Click-in-Profil, 1000, verzinkt Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CLPF1000
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 925 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574086692
Sonepar Artikelnummer
121001966
Hersteller Artikelnummer
CLPF1000
Hersteller Typ
CLPF1000
Hersteller Artikel Nr.:
CLPF1000
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
925 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
40 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.550 kg


