NVENT HOFFMANN ELDON - Click-in-Profil, 1200, verzinkt Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CLPF1200
Ausführung - systemisch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 1.2 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574086708
Sonepar Artikelnummer
121001967
Hersteller Artikelnummer
CLPF1200
Hersteller Typ
CLPF1200
Hersteller Artikel Nr.:
CLPF1200
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1.2 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.400 kg


