NVENT HOFFMANN ELDON - Click-in-Profil, 1600, verzinkt Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CLPF1600
Ausführung - systemisch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 1.6 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574086715
Sonepar Artikelnummer
121001969
Hersteller Artikelnummer
CLPF1600
Hersteller Typ
CLPF1600
Hersteller Artikel Nr.:
CLPF1600
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1.6 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.700 kg


