NVENT HOFFMANN ELDON - Click-in-Profil, 300, verzinkt Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CLPF300
Ausführung - systemisch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 300 mm
Montageart - Schnappbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574226685
Sonepar Artikelnummer
121001973
Hersteller Artikelnummer
CLPF300
Hersteller Typ
CLPF300
Hersteller Artikel Nr.:
CLPF300
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
300 mm
Montageart:
Schnappbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.000 kg


