Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Crossboard 405 mm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Crossboard 405 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11405

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85469010

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121001257

Hersteller Artikelnummer

11405

Hersteller Typ

11405

Hersteller Artikel Nr.:

11405

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

1.000 kg

Crossboard 405 mm, Modulare stromversorgung 125 a