NVENT HOFFMANN ELDON - Dachblech, 1600x400, Stahlblech, Lüftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CVR1604R5
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 1600 mm
Höhe - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574184428
Sonepar Artikelnummer
121002136
Hersteller Artikelnummer
CVR1604R5
Hersteller Typ
CVR1604R5
Hersteller Artikel Nr.:
CVR1604R5
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
1600 mm
Höhe:
58 mm
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP31
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.000 kg


