NVENT HOFFMANN ELDON - Dachblech, 600x500, Stahlblech, Lüftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CVR0605R5
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125124
Sonepar Artikelnummer
121002117
Hersteller Artikelnummer
CVR0605R5
Hersteller Typ
CVR0605R5
Hersteller Artikel Nr.:
CVR0605R5
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
58 mm
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP31
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.600 kg


