NVENT HOFFMANN ELDON - Dachblech, 600x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CRG0606R5
Ausführung - blind
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Stärke - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125186
Sonepar Artikelnummer
121002042
Hersteller Artikelnummer
CRG0606R5
Hersteller Typ
CRG0606R5
Hersteller Artikel Nr.:
CRG0606R5
Ausführung:
blind
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Stärke:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.400 kg


