NVENT HOFFMANN ELDON - Dachblech, 800x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CRG0806R5
Ausführung - blind
Breite - 800 mm
Höhe - 600 mm
Stärke - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125025
Sonepar Artikelnummer
121002044
Hersteller Artikelnummer
CRG0806R5
Hersteller Typ
CRG0806R5
Hersteller Artikel Nr.:
CRG0806R5
Ausführung:
blind
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Stärke:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.500 kg


