NVENT HOFFMANN ELDON - Dachentlüftungseinheit IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - REU05R5
Durchmesser - 0 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 0
Werkstoff - Stahl
Montageart - Schnappbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574132559
Sonepar Artikelnummer
121004053
Hersteller Artikelnummer
REU05R5
Hersteller Typ
REU05R5
Hersteller Artikel Nr.:
REU05R5
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schnappbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.400 kg


