NVENT HOFFMANN ELDON - Dachkabelkasten, 200x1000x600, Anreihbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCU2106R5
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574161221
Sonepar Artikelnummer
121003279
Hersteller Artikelnummer
MCU2106R5
Hersteller Typ
MCU2106R5
Hersteller Artikel Nr.:
MCU2106R5
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.300 kg


