NVENT HOFFMANN ELDON - Dachkabelkasten, 300x1200x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCU3128R5
Höhe - 300 mm
Tiefe - 800 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574222724
Sonepar Artikelnummer
121003289
Hersteller Artikelnummer
MCU3128R5
Hersteller Typ
MCU3128R5
Hersteller Artikel Nr.:
MCU3128R5
Höhe:
300 mm
Tiefe:
800 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
20.300 kg
Dachkabelkasten, 300x1200x800, Anreihbar


