NVENT HOFFMANN ELDON - Dachkabelkasten, 300x800x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCU3088R5
Höhe - 300 mm
Tiefe - 800 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574222700
Sonepar Artikelnummer
121003285
Hersteller Artikelnummer
MCU3088R5
Hersteller Typ
MCU3088R5
Hersteller Artikel Nr.:
MCU3088R5
Höhe:
300 mm
Tiefe:
800 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.300 kg
Dachkabelkasten, 300x800x800, Anreihbar


