NVENT HOFFMANN ELDON - Dachlüfter-Luftstrom 700 m3/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RFU7003R5
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 700 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574161474
Sonepar Artikelnummer
121004062
Hersteller Artikelnummer
RFU7003R5
Hersteller Typ
RFU7003R5
Hersteller Artikel Nr.:
RFU7003R5
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
700 m³/h
Schutzart (IP):
IP33
Farbe:
grau
Breite:
470 mm
Höhe:
148 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Ja
Umlüfter:
Nein
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Bemessungsleistung:
80 W
EMV-Ausführung:
Nein
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7.04
Tiefe:
470 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
6.150 kg


