NVENT HOFFMANN ELDON - Dachlüfterplatte, 600x600, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CFR0606
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 560 mm
Höhe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066151
Sonepar Artikelnummer
121001920
Hersteller Artikelnummer
CFR0606
Hersteller Typ
CFR0606
Hersteller Artikel Nr.:
CFR0606
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
118 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
6
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.350 kg


