NVENT HOFFMANN ELDON - Dachlüfterplatte, 800x800, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CFR0808
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 760 mm
Höhe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066182
Sonepar Artikelnummer
121001923
Hersteller Artikelnummer
CFR0808
Hersteller Typ
CFR0808
Hersteller Artikel Nr.:
CFR0808
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
760 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
4.65 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
6
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.650 kg


