Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Dachwärmetauscher 3400W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Dachwärmetauscher 3400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PWD5402R5

  • Ausführung - Luft/Wasser

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574130944

Sonepar Artikelnummer

121004047

Hersteller Artikelnummer

PWD5402R5

Hersteller Typ

PWD5402R5

Hersteller Artikel Nr.:

PWD5402R5

Ausführung:

Luft/Wasser

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207 V

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Breite:

720 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

465 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

33.330 kg

Dachwärmetauscher 3400W, 230V, Galvanisiert, IP55