NVENT HOFFMANN ELDON - Dichtung SS Drucktaste 30,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASPBSS
Geeignet für Einbaudose - Ja
Geeignet für Abzweigdose - Ja
Geeignet für Verbindungsdose - Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1 .. 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574237490
Sonepar Artikelnummer
121001643
Hersteller Artikelnummer
ASPBSS
Hersteller Typ
ASPBSS
Hersteller Artikel Nr.:
ASPBSS
Geeignet für Einbaudose:
Ja
Geeignet für Abzweigdose:
Ja
Geeignet für Verbindungsdose:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 .. 32 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.040 kg


