NVENT HOFFMANN ELDON - Dichtungssatz für Bodenplatte, und Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BG01
Ausführung - sonstige
Breite - 25 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 6000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574065895
Sonepar Artikelnummer
121001749
Hersteller Artikelnummer
BG01
Hersteller Typ
BG01
Hersteller Artikel Nr.:
BG01
Ausführung:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
6000 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
Eine Dichtung, die den Schutzgrad des Schranks bei der Installation von Kabeln beibehält und gleichzeitig die Flexibilität erhöht, da der Kabeldurchmesser vor der Installation nicht bekannt sein muss. BG01


