Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Dichtungsstopfen für CEP 5 mm Inhaltsmenge:25

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Dichtungsstopfen für CEP 5 mm Inhaltsmenge:25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CEAS05

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 5 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Tiefe - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574416130

Sonepar Artikelnummer

121200330

Hersteller Artikelnummer

CEAS05

Hersteller Typ

CEAS05

Hersteller Artikel Nr.:

CEAS05

Ausführung:

sonstige

Breite:

5 mm

Höhe:

5 mm

Tiefe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

3.000 kg

Dichtungsstopfen für CEP 5 mm, CEAS05 Inhaltsmenge:25