NVENT HOFFMANN ELDON - DIN Abdeckung 13x18 grau 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TB13G
Breite - 234 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574158405
Sonepar Artikelnummer
121004467
Hersteller Artikelnummer
TB13G
Hersteller Typ
TB13G
Hersteller Artikel Nr.:
TB13G
Breite:
234 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.024 kg
DIN Abdeckung 13x18 grau 7035, 10 Stück


